エスコ
サドルバンド FDP用/2個 EA440BAシリーズ
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。
パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
25
寸法G(Φmm)
5
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26438294
EA440BA-440
94
40
63
65-2124-60
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438310
EA440BA-450
106
50
75~76
65-2124-61
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438319
EA440BA-465
122
65
91~92
65-2124-62
オープン
¥
765
¥
842
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438328
EA440BA-475
135
75
104~105
65-2124-63
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438337
EA440BA-500
162
100
131~132
65-2124-64
オープン
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください