エスコ
サドルバンド FDP用/1個 EA440BAシリーズ
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。
パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法t(mm)
3.2
寸法C(mm)
32
寸法G(Φmm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26438346
EA440BA-525
193
125
158~159
65-2124-65
オープン
¥
985
¥
1,084
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438355
EA440BA-550
221
150
185~187
65-2124-66
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください