エスコ
エルボブラケット 電気亜鉛メッキ EA440BAシリーズ
エンビ給水栓用のエルボ支持材。
材質
スチール (電気亜鉛メッキ)
口径(Φmm)
【出】34
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
入口径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26438364
EA440BA-600
1/2×1/2
24
65-2124-67
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438380
EA440BA-601
3/4×1/2
33
65-2124-68
オープン
¥
135
¥
149
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください