エスコ
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。
横走り配管、立て配管に使用できます。
固定にはビスをご使用ください。
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法C(mm)
25
取付穴径(Φmm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
アズワン品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26438416
EA440BK-115
35
1.8
15
65-2124-72
21.7
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
当日出荷
26438425
EA440BK-115H
50
1.8
15
65-2124-73
21.7
オープン
¥
205
¥
226
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438434
EA440BK-120
35
1.8
20
65-2124-74
27.2
オープン
¥
205
¥
226
(税込)
当日出荷
26438450
EA440BK-120H
50
1.8
20
65-2124-75
27.2
オープン
¥
215
¥
237
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438459
EA440BK-125
35
1.8
25
65-2124-76
34
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438468
EA440BK-125H
50
1.8
25
65-2124-77
34
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438477
EA440BK-132
50
2.3
32
65-2124-78
42.7
オープン
¥
635
¥
699
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438486
EA440BK-140
50
2.3
40
65-2124-79
48.6
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438495
EA440BK-150
50
2.3
50
65-2124-80
60.5
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください