エスコ
T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ
横走り配管、立て配管に使用できます。
固定にはビスをご使用ください。
材質
SUS430
寸法t(mm)
0.6
寸法C(mm)
25
取付穴径(Φmm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
寸法H(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26438547
EA440BK-315
15
15.88
35
65-2124-85
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
26438556
EA440BK-315H
15
15.88
50
65-2124-86
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438565
EA440BK-320
20
22.22
35
65-2124-87
オープン
¥
345
¥
380
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438574
EA440BK-320H
20
22.22
50
65-2124-88
オープン
¥
365
¥
402
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください