曜日別特売

三連タンバックル ステンレス製 EA440BZシリーズ

三連タンバックル ステンレス製 EA440BZシリーズ - エスコ三連タンバックル ステンレス製 EA440BZシリーズ - エスコ
材質SUS304寸法(mm)【リンク】Φ8×54×28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26438608EA440BZ-43W3/8"19165-2124-91
オープン
3,430
3,773(税込)
翌日出荷
返品不可
26438617EA440BZ-44W3/8"×3219865-2124-92
オープン
3,820
4,202(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする