エスコ
掃除口用継手金具 電気亜鉛メッキ EA440Cシリーズ
掃除口上下立管の振れ止め及び離脱防止の金具です。
材質
スチール (電気亜鉛メッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
呼び径(A)
アズワン品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26438644
EA440C-280
217
330
80
65-2125-28
89.1
オープン
¥
4,480
¥
4,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438660
EA440C-300
243
350
100
65-2125-29
114.3
オープン
¥
4,930
¥
5,423
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438669
EA440C-325
348
400
125
65-2125-30
139.8
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください