Uバンド EA440CPシリーズ

Uバンド EA440CPシリーズ - エスコUバンド EA440CPシリーズ - エスコUバンド EA440CPシリーズ - エスコUバンド EA440CPシリーズ - エスコUバンド EA440CPシリーズ - エスコUバンド EA440CPシリーズ - エスコUバンド EA440CPシリーズ - エスコUバンド EA440CPシリーズ - エスコ
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
呼び径(A)
アズワン品番
適合管外径(Φmm)
保温厚
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26438766EA440CP-780M108065-2125-4089.150mm
オープン
3,040
3,344(税込)
翌日出荷
返品不可
26438775EA440CP-800M1010065-2125-41114.350mm
オープン
3,170
3,487(税込)
翌日出荷
返品不可
26438784EA440CP-825M1012565-2125-42139.850mm
オープン
5,090
5,599(税込)
翌日出荷
返品不可
26439064EA440CP-15M101565-2125-8521.720mm
オープン
1,150
1,265(税込)
翌日出荷
返品不可
26439080EA440CP-20M102065-2125-8627.220mm
オープン
1,220
1,342(税込)
翌日出荷
返品不可
26439089EA440CP-25M102565-2125-873420mm
オープン
1,260
1,386(税込)
翌日出荷
返品不可
26439098EA440CP-32M103265-2125-8842.720mm
オープン
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
26439107EA440CP-40M104065-2125-8948.620mm
オープン
1,390
1,529(税込)
翌日出荷
返品不可
26439116EA440CP-50M105065-2125-9060.520mm
オープン
1,620
1,782(税込)
翌日出荷
返品不可
26439125EA440CP-65M106565-2125-9176.320mm
オープン
1,830
2,013(税込)
翌日出荷
返品不可
26439134EA440CP-80M108065-2125-9289.120mm
オープン
2,050
2,255(税込)
翌日出荷
返品不可
26439150EA440CP-115M101565-2125-9321.725mm
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
26439159EA440CP-120M102065-2125-9427.225mm
オープン
1,310
1,441(税込)
翌日出荷
返品不可
26439168EA440CP-125M102565-2125-953425mm
オープン
1,330
1,463(税込)
翌日出荷
返品不可
26439177EA440CP-132M103265-2125-9642.725mm
オープン
1,490
1,639(税込)
翌日出荷
返品不可
26439186EA440CP-140M104065-2125-9748.625mm
オープン
1,490
1,639(税込)
翌日出荷
返品不可
26439195EA440CP-150M105065-2125-9860.525mm
オープン
1,730
1,903(税込)
翌日出荷
返品不可
26439204EA440CP-165M106565-2125-9976.325mm
オープン
1,910
2,101(税込)
翌日出荷
返品不可
26439220EA440CP-180M108065-2126-0189.125mm
オープン
2,090
2,299(税込)
翌日出荷
返品不可
26439229EA440CP-200M1010065-2126-02114.325mm
オープン
2,160
2,376(税込)
翌日出荷
返品不可
26439238EA440CP-225W1/212565-2126-03139.825mm
オープン
3,380
3,718(税込)
翌日出荷
返品不可
26439247EA440CP-315M101565-2126-0421.730mm
オープン
1,220
1,342(税込)
翌日出荷
返品不可
26439256EA440CP-320M102065-2126-0527.230mm
オープン
1,430
1,573(税込)
翌日出荷
返品不可
26439265EA440CP-325M102565-2126-063430mm
オープン
1,490
1,639(税込)
翌日出荷
返品不可
26439274EA440CP-332M103265-2126-0742.730mm
オープン
1,590
1,749(税込)
翌日出荷
返品不可
26439290EA440CP-340M104065-2126-0848.630mm
オープン
1,670
1,837(税込)
翌日出荷
返品不可
26439299EA440CP-350M105065-2126-0960.530mm
オープン
1,910
2,101(税込)
翌日出荷
返品不可
26439308EA440CP-365M106565-2126-1076.330mm
オープン
2,190
2,409(税込)
翌日出荷
返品不可
26439317EA440CP-380M108065-2126-1189.130mm
オープン
2,350
2,585(税込)
翌日出荷
返品不可
26439335EA440CP-425W1/212565-2126-13139.830mm
オープン
3,650
4,015(税込)
翌日出荷
返品不可
26439344EA440CP-520M102065-2126-1427.240mm
オープン
1,570
1,727(税込)
翌日出荷
返品不可
26439360EA440CP-525M102565-2126-153440mm
オープン
1,690
1,859(税込)
翌日出荷
返品不可
26439369EA440CP-532M103265-2126-1642.740mm
オープン
1,730
1,903(税込)
翌日出荷
返品不可
26439378EA440CP-540M104065-2126-1748.640mm
オープン
1,860
2,046(税込)
翌日出荷
返品不可
26439387EA440CP-550M105065-2126-1860.540mm
オープン
2,120
2,332(税込)
翌日出荷
返品不可
26439405EA440CP-580M108065-2126-2089.140mm
オープン
2,480
2,728(税込)
翌日出荷
返品不可
26439414EA440CP-600M1010065-2126-21114.340mm
オープン
2,800
3,080(税込)
翌日出荷
返品不可
26439430EA440CP-625W1/212565-2126-22139.840mm
オープン
4,120
4,532(税込)
翌日出荷
返品不可
26439396EA440CP-565M106565-2126-1976.340mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26439326EA440CP-400M1010065-2126-12114.330mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26439396EA440CP-56526439308EA440CP-365EA440CP-565 Uバンド EA440CPシリーズ エスコ 26439308Uバンド EA440CPシリーズエスコ1個
2,190
税込2,409
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする