吊バンド EA440CNシリーズ

吊バンド EA440CNシリーズ - エスコ吊バンド EA440CNシリーズ - エスコ吊バンド EA440CNシリーズ - エスコ吊バンド EA440CNシリーズ - エスコ吊バンド EA440CNシリーズ - エスコ吊バンド EA440CNシリーズ - エスコ吊バンド EA440CNシリーズ - エスコ吊バンド EA440CNシリーズ - エスコ

冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。
ロック付。

吊ボルト径W3/8内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
材質
寸法D(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26438800EA440CN-151521.7スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン2665-2125-58
オープン
1,040
1,144(税込)
翌日出荷
返品不可
26438809EA440CN-202027.2スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン2665-2125-59
オープン
1,050
1,155(税込)
翌日出荷
返品不可
26438818EA440CN-252534スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン2665-2125-60
オープン
1,070
1,177(税込)
翌日出荷
返品不可
26438827EA440CN-323242.7スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン2665-2125-61
オープン
1,170
1,287(税込)
翌日出荷
返品不可
26438836EA440CN-404048.6スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン2665-2125-62
オープン
1,190
1,309(税込)
翌日出荷
返品不可
26438845EA440CN-505060.5スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン2665-2125-63
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
26438854EA440CN-656576.3スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン3665-2125-64
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
26438870EA440CN-1151521.7スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン2665-2125-65
オープン
1,080
1,188(税込)
翌日出荷
返品不可
26438879EA440CN-1202027.2スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン2665-2125-66
オープン
1,150
1,265(税込)
翌日出荷
返品不可
26438888EA440CN-1252534スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン2665-2125-67
オープン
1,220
1,342(税込)
翌日出荷
返品不可
26438897EA440CN-1323242.7スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン2665-2125-68
オープン
1,240
1,364(税込)
翌日出荷
返品不可
26438906EA440CN-1404048.6スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン2665-2125-69
オープン
1,350
1,485(税込)
翌日出荷
返品不可
26438915EA440CN-1505060.5スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン2665-2125-70
オープン
1,570
1,727(税込)
翌日出荷
返品不可
26438924EA440CN-1656576.3スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン3665-2125-71
オープン
1,910
2,101(税込)
翌日出荷
返品不可
26438940EA440CN-2151521.7スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン3665-2125-72
オープン
1,110
1,221(税込)
翌日出荷
返品不可
26438949EA440CN-2202027.2スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン2665-2125-73
オープン
1,280
1,408(税込)
翌日出荷
返品不可
26438958EA440CN-2252534スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン2665-2125-74
オープン
1,350
1,485(税込)
翌日出荷
返品不可
26438967EA440CN-2323242.7スチール(電気亜鉛メッキ)2665-2125-75
オープン
1,450
1,595(税込)
翌日出荷
返品不可
26438976EA440CN-2404048.6スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン2665-2125-76
オープン
1,540
1,694(税込)
翌日出荷
返品不可
26438985EA440CN-2505060.5スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン2665-2125-77
オープン
1,770
1,947(税込)
翌日出荷
返品不可
26438994EA440CN-2656576.3スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン3665-2125-78
オープン
1,970
2,167(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする