曜日別特売

吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズ

吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズ - エスコ吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズ - エスコ吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズ - エスコ吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズ - エスコ吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズ - エスコ吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズ - エスコ吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズ - エスコ吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズ - エスコ
吊ボルト径W3/8材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン保温厚40mm内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
寸法D(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26439010EA440CN-3202027.22665-2125-79
オープン
1,460
1,606(税込)
翌日出荷
返品不可
26439019EA440CN-32525342665-2125-80
オープン
1,520
1,672(税込)
翌日出荷
返品不可
26439028EA440CN-3323242.72665-2125-81
オープン
1,610
1,771(税込)
翌日出荷
返品不可
26439046EA440CN-3505060.52665-2125-83
オープン
1,990
2,189(税込)
翌日出荷
返品不可
26439055EA440CN-3656576.33665-2125-84
オープン
2,160
2,376(税込)
翌日出荷
返品不可
26439037EA440CN-3404048.62665-2125-82
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする