曜日別特売

給水座金 つば無 EA440CVシリーズ

給水座金 つば無 EA440CVシリーズ - エスコ給水座金 つば無 EA440CVシリーズ - エスコ給水座金 つば無 EA440CVシリーズ - エスコ給水座金 つば無 EA440CVシリーズ - エスコ給水座金 つば無 EA440CVシリーズ - エスコ給水座金 つば無 EA440CVシリーズ - エスコ給水座金 つば無 EA440CVシリーズ - エスコ給水座金 つば無 EA440CVシリーズ - エスコ

水栓取手口部の化粧プレート。

材質SUS304外径(Φmm)【プレート】48内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26439658EA440CV-21/2"×5mm65-2126-6321.6
オープン
115
127(税込)
翌日出荷
返品不可
26439676EA440CV-41/2"×10mm65-2126-6521.6
オープン
145
160(税込)
翌日出荷
返品不可
26439685EA440CV-51/2"×13mm65-2126-6621.6
オープン
165
182(税込)
翌日出荷
返品不可
26439728EA440CV-113/4"×3mm65-2126-7027.8
オープン
105
116(税込)
翌日出荷
返品不可
26439746EA440CV-133/4"×8mm65-2126-7227.8
オープン
120
132(税込)
翌日出荷
返品不可
26439755EA440CV-143/4"×10mm65-2126-7327.8
オープン
145
160(税込)
翌日出荷
返品不可
26439764EA440CV-153/4"×13mm65-2126-7427.8
オープン
165
182(税込)
翌日出荷
返品不可
26439780EA440CV-163/4"×16mm65-2126-7527.8
オープン
175
193(税込)
翌日出荷
返品不可
26439789EA440CV-173/4"×20mm65-2126-7627.8
オープン
190
209(税込)
翌日出荷
返品不可
26439649EA440CV-11/2"×3mm65-2126-6221.6
オープン
取扱い終了
返品不可
26439667EA440CV-31/2"×8mm65-2126-6421.6
オープン
取扱い終了
返品不可
26439694EA440CV-61/2"×16mm65-2126-6721.6
オープン
取扱い終了
返品不可
26439710EA440CV-71/2"×20mm65-2126-6821.6
オープン
取扱い終了
返品不可
26439719EA440CV-81/2"×25mm65-2126-6921.6
オープン
取扱い終了
返品不可
26439737EA440CV-123/4"×5mm65-2126-7127.8
オープン
取扱い終了
返品不可
26439798EA440CV-183/4"×25mm65-2126-7727.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする