曜日別特売

チャッキバルブ用保温カバー ねじ式 EA465AJシリーズ

チャッキバルブ用保温カバー ねじ式 EA465AJシリーズ - エスコチャッキバルブ用保温カバー ねじ式 EA465AJシリーズ - エスコチャッキバルブ用保温カバー ねじ式 EA465AJシリーズ - エスコチャッキバルブ用保温カバー ねじ式 EA465AJシリーズ - エスコチャッキバルブ用保温カバー ねじ式 EA465AJシリーズ - エスコチャッキバルブ用保温カバー ねじ式 EA465AJシリーズ - エスコチャッキバルブ用保温カバー ねじ式 EA465AJシリーズ - エスコチャッキバルブ用保温カバー ねじ式 EA465AJシリーズ - エスコ

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。
マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。
装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。
高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。
防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。

材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26439965EA465AJ-415A65-2127-58
オープン
14,300
15,730(税込)
翌日出荷
返品不可
26439974EA465AJ-620A65-2127-59
オープン
14,900
16,390(税込)
翌日出荷
返品不可
26439990EA465AJ-1025A65-2127-60
オープン
15,200
16,720(税込)
翌日出荷
返品不可
26439999EA465AJ-1232A65-2127-61
オープン
15,400
16,940(税込)
翌日出荷
返品不可
26440008EA465AJ-1440A65-2127-62
オープン
15,800
17,380(税込)
翌日出荷
返品不可
26440017EA465AJ-2050A65-2127-63
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする