曜日別特売

ストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ

ストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ - エスコストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ - エスコストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ - エスコストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ - エスコストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ - エスコストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ - エスコストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ - エスコストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ - エスコ

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。
マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。
装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。
高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。
防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。

材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26440026EA465AS-415A65-2127-64
オープン
17,300
19,030(税込)
翌日出荷
返品不可
26440035EA465AS-620A65-2127-65
オープン
18,400
20,240(税込)
翌日出荷
返品不可
26440044EA465AS-1025A65-2127-66
オープン
19,000
20,900(税込)
翌日出荷
返品不可
26440060EA465AS-1232A65-2127-67
オープン
20,500
22,550(税込)
翌日出荷
返品不可
26440069EA465AS-1440A65-2127-68
オープン
21,700
23,870(税込)
翌日出荷
返品不可
26440078EA465AS-2050A65-2127-69
オープン
22,500
24,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする