曜日別特売

センサー式水栓 ロング PJ1/2"

センサー式水栓 ロング PJ1/2" - エスコ

センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。

用途パブリックおよび一般住宅洗面用付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)材質黄銅ねじ径PJ1/2"電源リチウム電池(CR-P2)(付属)使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置)使用流体上水道水電池寿命約2年(100回/1日の目安)アズワン品番65-2127-75検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26440139EA468BD-3
オープン
85,000
93,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする