エスコ
水栓ハンドル
呼13の単水栓に多く使われています。
材質
黄銅
高さ(mm)
52
質量(g)
92(パッケージ含む)
呼び径(mm)
13
本体形状
三角
色(キャップ)
青・赤
アズワン品番
65-2127-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26440227
EA468B-110A
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください