エスコ
万能ホーム水栓 凍結防止付 PJ1/2"
材質
本体/青銅 吐水口部分/銅合金継目無管
色
シルバー
呼び径(mm)
13
呼び径
13
ねじ径
PJ1/2"
使用圧力(MPa)
0.04(流動圧)~0.75(静水圧)
温度(℃)
【開弁】約1.7、【閉弁】約4.5
寸法(奥行D×高さH)(mm)
118.5×124.5(設置)
流量(mL/min)
【作動時】450以上(雰囲気温度/0℃、給水流動圧力/0.05MPaの場合)
使用環境温度(℃)
-15~80
ハンドル形状
三角ハンドル
使用流体温度(℃)
4.5~80
アズワン品番
65-2127-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26440254
EA468BL-16
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください