エスコ
水栓ノズル W26-20T/170mm
泡沫金具は付いておりません。
本体にJANコードが付いています。
材質
黄銅
全長(mm)
170
呼び径
13
ねじ径
W26山20
アズワン品番
65-2127-94
パイプ外径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26440315
EA468BZ-47A
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください