エスコ
双口胴長水栓 PJ1/2"
材質
青銅
呼び径(mm)
13
ねじ径
PJ1/2"
口数
2口
寸法(奥行D×高さH)(mm)
146×146.5(設置)
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
アズワン品番
65-2127-96
ホース接続口
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26440324
EA468CE-5A
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください