曜日別特売

シングル混合水栓

シングル混合水栓 - エスコシングル混合水栓 - エスコシングル混合水栓 - エスコシングル混合水栓 - エスコ

使用環境温度:1~40℃(凍結が予想される地域ではご使用できません。)

用途一般住宅用材質黄銅、合成樹脂、合成ゴムタイプ常温用ねじ径G1/2"寸法(奥行D×高さH)(mm)【設置】136×169取付穴径(Φmm)33~37最高使用温度(℃)85アズワン品番65-2128-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26440428EA468CY-4B
オープン
29,000
31,900(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする