エスコ
ブッシング EA469BH-120シリーズ
材質
黒心可鍛鋳鉄
対辺(mm)
【八角】63
最高圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26440717
EA469BH-120A
32×50
1
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌日出荷
返品不可
26440726
EA469BH-120B
40×50
1
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材