曜日別特売

ボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ

ボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ - エスコボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ - エスコボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ - エスコ

ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。

材質黄銅(C3771BE)流体冷温水・不凍液・油・エアー最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最小内径(Φmm)
アズワン品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26440805EA470BD-104A呼称/15、B呼称/1/21365-2129-09R1/2"×Rc1/2"
オープン
3,150
3,465(税込)
翌日出荷
返品不可
26440814EA470BD-106A呼称/20、B呼称/3/41765-2129-10R3/4"×Rc3/4"
オープン
3,920
4,312(税込)
翌日出荷
返品不可
26440830EA470BD-110A呼称/25、B呼称/12165-2129-11R1"×Rc1"
オープン
6,170
6,787(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする