グローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ

グローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ - エスコグローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ - エスコグローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ - エスコグローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ - エスコグローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ - エスコグローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ - エスコグローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ - エスコグローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ - エスコ

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。
マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。
装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。
高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。
防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。

材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合管径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26441049EA470CF-4-15A65-2129-33
オープン12,500
12,500
13,750(税込)
翌日出荷
返品不可
26441058EA470CF-6-20A65-2129-34
オープン13,100
13,100
14,410(税込)
翌日出荷
返品不可
26441067EA470CF-10-25A65-2129-35
オープン13,500
13,500
14,850(税込)
翌日出荷
返品不可
26441076EA470CF-12-32A65-2129-36
オープン13,700
13,700
15,070(税込)
翌日出荷
返品不可
26441085EA470CF-14-40A65-2129-37
オープン14,000
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
26441094EA470CF-20-50A65-2129-38
オープン14,600
14,600
16,060(税込)
翌日出荷
返品不可
82207687EA470CF-10【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)25A65-2129-35
13,80013,700
7,198
アウトレット
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする