曜日別特売

ハンディカート 400×400×1000mm/60kg

ハンディカート 400×400×1000mm/60kg - エスコハンディカート 400×400×1000mm/60kg - エスコハンディカート 400×400×1000mm/60kg - エスコハンディカート 400×400×1000mm/60kg - エスコハンディカート 400×400×1000mm/60kg - エスコハンディカート 400×400×1000mm/60kg - エスコハンディカート 400×400×1000mm/60kg - エスコ

ハンドルは2段階で高さの調整ができます。(900mm、1000mm)
ハンドルを閉じても空間があり、手を挟まない安全設計。
適応コンテナ(EA520BJ-101)を赤いホルダーで固定して使用すると安定して運搬ができます。

付属品フック付コード(130cm)材質アルミ、プラスチック質量(kg)5.16車輪径(Φmm)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1000折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55×640適合コンテナEA520BJ-101アズワン品番65-2135-40積載均等耐荷重(kg)60荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)390×280内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26441706EA520AE-34
オープン
4,100
4,510(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする