曜日別特売

車輪 6溝 [EA520ED-41用]

車輪 6溝 [EA520ED-41用] - エスコ
車輪径(Φmm)220質量(g)1000材質(車輪)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80耐熱温度(℃)約100アズワン品番65-2135-97車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26441715EA520ED-142
オープン
660
726(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする