エスコ
弓鋸 大型木材用 EA522VBシリーズ
材質
フレーム/スチール・グリップ/ポリエステル
刃厚(mm)
12.7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
刃長(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26441776
EA522VB-2
533
559
3.2
533
152.4
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26441810
EA522VB-1
610
635
5.4
610
150
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください