エスコ
ワークショップバイス 165mm/0-152mm
パイプもクランプできます。
材質
鋳鉄
質量(kg)
18
径(Φmm)
【パイプ能力】6~50
最大開口(mm)
152
口幅(mm)
165
アズワン品番
65-2137-38
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26442038
EA525WE-165A
オープン
¥
75,100
¥
82,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください