エスコ
クランプ 1個/スチール製 EA526Aシリーズ
はさむだけでOKの簡単クランプ
素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途
接着、溶接、固定作業に
材質
スチール
全長(mm)
50
質量(g)
10
クランプ幅(mm)
12
最大開口(mm)
15
口深(mm)
16
アズワン品番
65-2137-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26442047
EA526A-50A
オープン
¥
255
¥
281
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください