エスコ
クランプ 重作業用 0-310mm/108mm
用途
重作業用の頑丈なクランプ
材質
鍛造鉄
質量(kg)
18.7
クランプ範囲(mm)
0~310
スピンドル径
1-1/8"
口深(mm)
108
アズワン品番
65-2137-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26442074
EA526VA-310
オープン
¥
89,100
¥
98,010
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください