曜日別特売

[+]精密ドライバー ESD #00×153mm

[+]精密ドライバー ESD #00×153mm - エスコ[+]精密ドライバー ESD #00×153mm - エスコ

ESDタイプ(静電気を防止するため、精密電子部品の組立作業も安心して行えます。)
細身のグリップにより、精密な作業も容易に行えます。
グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。

軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)14.8先端サイズ#00適合ねじM1-1.2商品構成単品アズワン品番65-2143-56内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26442214EA552AJ-1Aプラス60
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする