曜日別特売

ドロスケレン棒 超硬刃付 50×950mm

ドロスケレン棒 超硬刃付 50×950mm - エスコドロスケレン棒 超硬刃付 50×950mm - エスコドロスケレン棒 超硬刃付 50×950mm - エスコドロスケレン棒 超硬刃付 50×950mm - エスコドロスケレン棒 超硬刃付 50×950mm - エスコ
材質工具鋼全長(mm)950質量(g)850刃幅(mm)50刃厚(mm)5アズワン品番65-2145-04内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26442397EA572JB-81
オープン
5,110
5,621(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする