曜日別特売

テストハンマー EA575WEシリーズ

テストハンマー EA575WEシリーズ - エスコテストハンマー EA575WEシリーズ - エスコ
全長(mm)900質量(g)450頭径(Φmm)17材質(柄部)樫材材質(頭)炭素工具鋼アズワン品番65-2148-52内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26443255EA575WE-14
オープン
3,750
4,125(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする