エスコ
ヘラ 導電性 252×72mm
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を扱うときに
材質
導電性ポリプロピレン樹脂・導電性ポリエチレン
全長(mm)
252
刃幅(mm)
72
アズワン品番
65-2149-10
抵抗値(Ω)
【表面固有】10 3~4(1部10 3~4 6)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26443289
EA579AC
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください