エスコ
V型・彫刻のみ EA588GKシリーズ
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
研磨する事で再使用できます。
材質
刃/クロムバナジウム鋼、柄/木
形状
V型
全長(mm)
245
刃部硬度
RC59-61
刃角(°)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26443727
EA588GK-8
8
65-2150-54
オープン
¥
7,930
¥
8,723
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26443736
EA588GK-10
10
65-2150-55
オープン
¥
7,930
¥
8,723
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください