曜日別特売

丸スプーン型・彫刻のみ EA588シリーズ

丸スプーン型・彫刻のみ EA588シリーズ - エスコ丸スプーン型・彫刻のみ EA588シリーズ - エスコ
材質刃/炭素工具鋼(錆止め加工無し) 柄/木形状丸スプーン型全長(mm)245刃幅(mm)6アズワン品番65-2150-69内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26443745EA588GL-6
オープン
7,380
8,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする