エスコ
マグネットピックアップ LED・ミラー 5.0kg/175-582mm
作業灯としても使用できます。
全長(mm)
175~582
径(Φmm)
【マグネット】19
電源
LR44×4個(付属)
材質(ハンドル)
アルミ
アズワン品番
65-2153-10
材質(シャフト)
ステンレス
吸着能力(kg)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26443919
EA598GH-4
オープン
¥
3,510
¥
3,861
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください