エスコ
弓鋸 大型木材用 610mm
簡単に刃の交換が可能です。
乾燥した木材から丈夫な木材までお使い頂けます
材質
刃/焼入れ焼戻し炭素鋼、 ハンドル/プラスチック、 フレーム/炭素鋼
全長(mm)
731
質量(g)
780
刃長(mm)
610
深さ(mm)
120
刃厚(mm)
0.7
アズワン品番
65-2153-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26443928
EA599DF-10
オープン
¥
4,070
¥
4,477
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください