曜日別特売

両口スパナ EA615KBシリーズ

両口スパナ EA615KBシリーズ - エスコ両口スパナ EA615KBシリーズ - エスコ両口スパナ EA615KBシリーズ - エスコ両口スパナ EA615KBシリーズ - エスコ
材質クロム合金鋼内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
サイズ(inch)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26444619EA615KB-45.3×5.3170587/16×1/265-2155-97
オープン
2,750
3,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
26444628EA615KB-106.7×6.722013511/16×3/465-2155-98
オープン
3,600
3,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする