エスコ
火造箸 平型 EA627MJシリーズ
平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
材質
SS400
全長(mm)
600
質量(g)
930
先端形状
平型
先端厚さ(mm)
5
口幅(mm)
20
口深(mm)
80
アズワン品番
65-2157-39
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26444664
EA627MJ-5
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください