エスコ
熊手・竹ほうき用柄 ジョイント式
仕様
熊手・竹ほうき用伸縮柄
材質
スチール、PP
全長(mm)
680~1100
質量(g)
300
アズワン品番
65-2165-98
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26446064
EA650RD-11
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください