エスコ
放射温度計 EA701BCシリーズ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
電源
測定範囲(℃)
分解能(℃)
放射率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26446098
EA701BC-5A
1台
235(電池含む)
9V角型乾電池×1個(付属)
-50~550
0.1
0.10~1.00(0.01ステップで可変)
オープン
¥
19,500
¥
21,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
26446107
EA701BC-19
1個
約170(乾電池含む)
単4形乾電池×2個(付属)
-38.0~365
0.1
0.95/0.70/0.30から選択(初期工場出荷時0.95)
オープン
¥
4,430
¥
4,873
(税込)
翌日出荷
返品不可
26446116
EA701BC-20
1台
426(電池含む)
単3形乾電池×2本
放射温度計/-35.0~1500、K熱電対温度計/使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による
放射温度計/0.1(-35.0~999.9℃)、1(1000.0~1600.0℃)、K熱電対温度計/0.1(-35.0~999.9℃)、1(-64.0~-35.0℃、1000.0~1400.0℃)
0.1~1.00まで0.01きざみで可変(出荷時設定0.95)
オープン
¥
34,500
¥
37,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
26446089
EA701BC-2A
1台
130(電池含む)
9V角型乾電池×1個(付属)
-50~580
0.1
0.10~1.00(設定可)
¥
9,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください