曜日別特売

放射温度計 +100/+1800℃

放射温度計 +100/+1800℃ - エスコ放射温度計 +100/+1800℃ - エスコ放射温度計 +100/+1800℃ - エスコ放射温度計 +100/+1800℃ - エスコ放射温度計 +100/+1800℃ - エスコ

高温測定用。
非接触なので、危険な場所も離れて安全に温度測定できます

付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書質量(g)約550(電池含む)電源単3形乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)200~1500測定精度周囲温度23℃±3℃/±2%rdg(+200~+1500℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5分解能(℃)0.1(-64.0℃~999.9℃)、1(それ以外)放射率0.10~1.00まで0.01きざみで設定変更可(出荷時設定0.95)距離係数最大100/1(距離が5m以上の場合)表示範囲(℃)100~1800応答速度約1秒(90%)アズワン品番65-2166-85アラーム上限下限アラーム/100~1800℃まで設定可能(音量約60dB、距離15cm)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26446125EA701BC-26
オープン
81,700
89,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする