曜日別特売

電子天秤 12.0kg 1.0g

電子天秤 12.0kg 1.0g - エスコ
質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)12000最小表示(g)1.0計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%アズワン品番65-2168-22計量皿形状材質(計量皿)SUS304内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26446387EA715C-36
オープン
36,500
40,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする