エスコ
電子天秤 520g 0.001g
充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)
質量(kg)
約2.5
種類
電子天秤
電源
ACアダプター(付属)
ひょう量(g)
520
最小表示(g)
0.001
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×262.5×84.5
機能
個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
130
最小目盛(g)
0.001
モード
最小単位質量/0.001g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/0.100g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)
アズワン品番
65-2168-34
計量皿形状
角
材質(計量皿)
SUS304
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26446405
EA715CA-19
オープン
¥
79,000
¥
86,900
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください