曜日別特売

電子はかり 12.0kg 1.0g

電子はかり 12.0kg 1.0g - エスコ
質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3000・6000・12000最小表示(g)1・2・5表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16mm)計量皿寸法(mm)170×133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト±20 ppm /℃ (10℃~30℃)モード最大計測数/12000個、計数可能最小単位質量/1g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】100%登録最小質量/100g、パーセント最小表示/0.1%書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-66バッテリー稼動時間約9時間(バックライトオフ時)計量皿形状材質(計量皿)SUS304内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26446484EA715CC-310
オープン
27,500
30,250(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする