曜日別特売

トルクレンチ ラチェット式 40-200N.m 1/2"DR

トルクレンチ ラチェット式 40-200N.m 1/2"DR - エスコ

測定方向は右方向(時計回り)のみです

全長(mm)510質量(g)1457最小目盛(N・m)1差込角(inch)1/2アズワン品番65-2172-13内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26446789EA723VA-123
オープン
43,900
48,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする