デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm

デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm - エスコ
セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23)材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂質量(g)184測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)アズワン品番65-2173-65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26446807EA725D-20
オープン
23,900
26,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする