送信機 [EA725D-20用]

送信機 [EA725D-20用] - エスコ
材質ABS質量(g)12電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12.5×48対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150連続使用時間約1年(保存時)周波数(MHz)【無線】2400~2483.5アズワン品番65-2173-67接続台数【送信機】最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm)変調方式2400MHz FSK/GFSK送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26446816EA725D-22
オープン
10,700
11,770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする