曜日別特売

デジタル温度計 67×67×70mm

デジタル温度計 67×67×70mm - エスコデジタル温度計 67×67×70mm - エスコデジタル温度計 67×67×70mm - エスコデジタル温度計 67×67×70mm - エスコデジタル温度計 67×67×70mm - エスコデジタル温度計 67×67×70mm - エスコ

60秒で数値が更新されます。
省電力モード中の、温度表示が消えている状態で、手を叩く、もしくは大きな音を立てると現在の温度が表示されます。

付属品USBケーブル材質PVC寸法(mm)67×67×70質量(g)137電源単4×4本(付属)測定範囲(℃)0~50精度±1℃分解能(℃)1機能温度表示、省電力、音声制御アズワン品番65-2175-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26446877EA728AC-51
オープン
2,470
2,717(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする