エスコ
デジタル温度計 -40℃~280℃
赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます
プローブは折り畳んで収納できます。
赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます
寸法(mm)
140×38×24
質量(g)
140
電源
単4×2本(付属)
測定範囲(℃)
赤外線/-40~280、センサー/-40~200
精度
±3℃(-40~20℃) ±1℃(20~280℃)
分解能(℃)
0.1
防塵防水性能
IP65
アズワン品番
65-2175-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26446895
EA728AC-61
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください