曜日別特売

フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本]

フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] - エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] - エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] - エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] - エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] - エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] - エスコ

飛散防止レンズを採用した安全モデル
防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)

オレンジ本体質量(g)146光源LED寸法(Φ×mm)61×210電池寿命(時間)65使用電池単1電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1mアズワン品番65-2178-11明るさ(Lm)150照射距離(m)約175照射方式集光内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26447044EA758E-3A
オープン
6,330
6,963(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする